Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie Seitenwandfolie Silofolie, 6m x 50m - Stärke 150my, Schwarz-Opak


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baufolie Seitenwandfolie Silofolie, 6m x 50m - Stärke 150my, Schwarz-Opak
Baufolie Seitenwandfolie Silofolie, 6m x 50m - Stärke 150my, Schwarz-Opak
Baufolie Seitenwandfolie Silofolie, 6m x 50m - Stärke 150my, Schwarz-Opak
Artikel-Nr.:
     638-1103-06000603
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     6000603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufolie
Silofolie
Siloplane
baufolie 150µ 6m
Seitenwandfolie, schwarz-opak, 6 x 50 m, 150 my (µ)
Unsere dm-Seitenwandfolie ist eine qualitativ hochwertige und widerstandsfähige Folie aus Recyclingmaterial.
Sie eignet sich daher ideal zur Abdeckung der Silowände. Die Seitenwandfolie schützt nicht nur vor
aggressiven Säuren, sondern verhindert, dass Luft an die Silage gelangt.
Wir bieten Seitenwandfolie in schwarz, verschiedenen Breiten und Längen von 50 und 100 Metern.
Da sie aus Reyclingmaterial (Regenerat) besteht, ist sie günstig und demnach sehr preiswert.

Außerdem lässt sie sich optimal mit unseren Seitenwandklammern an Ihren Silowänden befestigen!
UV-Beständigkeit:     ca. 3 Monate
Stärke:     150 µ
Stärke in mm:     0,150 mm
Einsatzzweck:     Silo Seitenwandfolie
Kerndurchmesser:     76 mm
Qualität Erklärung:     gleiche Stärke wie Silofolie
Material:     LDPE

Weitere Suchbegriffe: baufolie, baufolie 6m, Folie, Flachfolie, farbige folie, Farbfolie, Seitenwandfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,33*
€ 224,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,64*
€ 223,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,87*
€ 210,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,89*
€ 206,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,43*
€ 179,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.