Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE-Folie Abdeckfolie, schwarz eingefärbt, gefaltet, 4000mm, 80my, 50m, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Folie Abdeckfolie, schwarz eingefärbt, gefaltet, 4000mm -80my/50m, 1 Rolle
LDPE-Folie Abdeckfolie, schwarz eingefärbt, gefaltet, 4000mm -80my/50m, 1 Rolle
LDPE-Folie Abdeckfolie, schwarz eingefärbt, gefaltet, 4000mm, 80my, 50m, Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-01140083
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1140083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 4x50m
abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter

LDPE-Folie, schwarz, 80 my (µ)
Abmessung: 4 x 50 m

Schwarz eingefärbt, gefaltet auf 1000 mm, unbedruckt
Mit Regenerat
Jede Rolle einzeln in Folie verpackt
Länge:     50 m
Breite:     4,0 m
Farbe:     schwarz
UV-Beständigkeit:     ca. 3 Monate
Stärke:     80 µ
Stärke in mm:     0,080 mm
Einsatzzweck:     Abdeckungen Draußen, blickdichte Abdeckungen, UV-dicht, Abdunklung ...
Kerndurchmesser:     76 mm
Qualität Erklärung:     halb so stark wie Silofolie
Material:     LDPE

Weitere Suchbegriffe: Folie, Flachfolie, transparentfolie, schwarz-eingefärbt, weiss eingefärbt, silofolie, schwarzfolie, schwarzefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.