Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE-Folie Abdeckfolie, Transparent, gefaltet, 1A-Ware, 1500mm, 40my, 100m, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,1500 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,1500 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE-Folie Abdeckfolie, Transparent, gefaltet, 1A-Ware, 1500mm, 40my, 100m, Rolle
LDPE-Folie Abdeckfolie, Transparent, gefaltet, 1A-Ware, 1500mm, 40my, 100m, Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00115044
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     115044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 100m x 1500mm
abdeckfolie
abdeckfolie 40my

Abdeckfolie / Unterziehfolie, 1,50 x 100 m, 40 my (µ)

LDPE-Folie, transparent, 1A-Ware, Diese Folie ist universell einverwendbar für jegliche Abdeckungen.

Der Haupteinsatzzweck diese Folie ist jedoch als Unterziehfolie (Saugfolie) im Fahrsilo.
Länge:     100 m
Breite:     1,5 m
Farbe:     transparent
UV-Beständigkeit:     ca. 3 Monate
Stärke:     40 µ
Stärke in mm:     0,040 mm
Einsatzzweck:     Unterziehfolie/Abdeckfolie
Kerndurchmesser:     76 mm
Qualität Erklärung:     sehr stabile Malerabdeckplane (Gefrierbeutel)
Material:     LDPE

... > Folien > Transparent > 40µm
Weitere Suchbegriffe: Folie, Flachfolie, transparentfolie, schwarz-eingefärbt, weiss eingefärbt, silofolie, schwarzfolie, schwarzefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.