Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Tischdecke Dekofolie Biertischdecke, 750mm x 100m, Farbe Rot/Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Tischdecke Dekofolie Biertischdecke, 750mm x 100m, Farbe Rot/Weiß
LDPE-Tischdecke Dekofolie Biertischdecke, 750mm x 100m, Farbe Rot/Weiß
LDPE-Tischdecke Dekofolie Biertischdecke, 750mm x 100m, Farbe Rot/Weiß
Artikel-Nr.:
     638-1103- 91500004
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     91500004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Biertischdecke
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie

Biertischdecke 0,75 x 100 m

Biertischdecke / Tischdeckenfolie mit Leinenstruktur für Biertische, sehr stabil. Optimal für Firmenfeste.

Abmessung: 0,75 x 100 m
Länge:     100 m, 100,00 m
Breite:     0,7 m, 0,75 m
Farbe:     rot/weiß, blau/weiß, grün/weiß
UV-Beständigkeit:     ca. 3 Monate
Einsatzzweck:     Biertischdecke
Größe Bezeichnung:     passt genau auf Biertisch
Material:     LDPE

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,50*
€ 235,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 196,17*
€ 233,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,49*
€ 227,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 178,49*
€ 212,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 156,37*
€ 186,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.