Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents-Kissen Öl-Sobents, 460 x 460mm, Set = 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sorbents-Kissen Öl-Sobents, 460 x 460mm, Set = 10 Stück
Sorbents-Kissen Öl-Sobents, 460 x 460mm, Set = 10 Stück
Sorbents-Kissen Öl-Sobents, 460 x 460mm, Set = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1079-9932
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Öl-Sorbents - Nimmt Öl auf und weißt Wasser ab

Bestens geeignet für den Einsatz im Aussenbereich

 

Öl-Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc.,

wasserabweisend


Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch:

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts

- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention

  Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen

- perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

 

Beschreibung und Aufnahmekapazitäten siehe PDF

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl Kissen, Ölbindekissen, bindevlies, Notfallset, Notfallbox, Leckagenbox, Leckagefall, Gefahrstoffunfall, Sorbentkissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,56*
€ 87,96*
Lager 638
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 135,48*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 135,48*
€ 161,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 132,84*
€ 158,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,91*
€ 154,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,13*
€ 144,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 106,80*
€ 127,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.