Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents-Rolle Spezial-Sobents, Materialstärke Stark, 45m x 80mm, Set = 1 Rollen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sorbents-Rolle Spezial-Sobents, Materialstärke Stark, 45m x 80mm, Set = 1 Rollen
Sorbents-Rolle Spezial-Sobents, Materialstärke Stark, 45m x 80mm, Set = 1 Rollen
Sorbents-Rolle Spezial-Sobents, Materialstärke Stark, 45m x 80mm, Set = 1 Rollen
Artikel-Nr.:
     638-1079-9919
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Spezial Sorbents – Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen,

aggresiven Chemikalien und Öl


Spezial-Sorbents – chemisch hochresistent

 

Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch:

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts

- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention

  Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen

- perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

 

Beschreibung und Aufnahmekapazitäten siehe PDF

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies, Notfallset, Notfallbox, Leckagenbox, Leckagefall, Gefahrstoffunfall, Sorbentkissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 243,94*
Lager 638
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 233,44*
€ 287,34*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 287,34*
€ 341,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 285,82*
€ 340,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 265,01*
€ 315,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 250,48*
€ 298,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,44*
€ 277,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.