Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set Mobilbox Universal-Sorbents, 610 x 400 x 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-Set Mobilbox Universal-Sorbents, 610 x 400 x 340mm
Notfall-Set Mobilbox Universal-Sorbents, 610 x 400 x 340mm
Notfall-Set Mobilbox Universal-Sorbents, 610 x 400 x 340mm
Artikel-Nr.:
     638-1079-14406
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14406
EAN/GTIN:
     4250101105562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Handliche Mobilboxen und robuste Transportwagen

gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.

Das ausgesuchte Sortiment ist ideal für die sofortige

Gefahreneindämmung im Leckagefall zusammengestellt.

 

Universal-Sorbents

sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und

nicht aggressiven Chemikalien

 

Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch:

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts

- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention

  Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen

- perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

 

Mobilbox

- Abmessungen B x T x H (mm): 610 x 400 x 340

- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten,

  1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe

Weitere Suchbegriffe: Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies, Notfallset, Notfallbox, Leckagenbox, Leckagefall, Gefahrstoffunfall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 165,90*
Lager 638
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 282,42*
€ 345,54*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.