Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbereitstellungsregal 1410x1270x2010mm, Gesamtbelastung max. 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialbereitstellungsregal 1410x1270x2010mm, Gesamtbelastung max. 500kg
Materialbereitstellungsregal 1410x1270x2010mm, Gesamtbelastung max. 500kg
Materialbereitstellungsregal 1410x1270x2010mm, Gesamtbelastung max. 500kg
Materialbereitstellungsregal 1410x1270x2010mm, Gesamtbelastung max. 500kg
Artikel-Nr.:
     638-0099-16101000
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     16101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Arbeitstisch
Packplatz
Arbeitsplatzsysteme

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Materialbereitstellungsregal Grundgestell 1410x1270x2010mm BxTxH
  • Gesamtbeastung max. 500kg
  • 3 x Ablagezuführung, Höhe u. Neigung beliebig einstellbar
  • Belastung max. 100kg/Ablage
  • 7 x Röllchenleiste (Set je 2 Stk), inkl. Auflageschale
  • 3 x Winkelblech (Set je 2 Stk) für Zuführung
  • 14 x Anschlagwinkel, dient als vorderer Anschlag
  • Hinweis: Die abgebildeten Kunststoffbehälter gehören nicht zum Lieferumfang, können aber gerne separat bestellt werden.



Allgemeine Produktinfo:

Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden. Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden.


Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füsse werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.


Montage: die Arbeitstische/Packtische/ weiteres Zubehör sind ohne Montage.

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.826,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.037,33*
€ 4.804,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.992,87*
€ 4.751,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.875,42*
€ 4.611,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,56*
€ 4.553,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.