Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU
Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU
Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU
Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU
Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe, NEU
Artikel-Nr.:
     635-45900
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     45900
EAN/GTIN:
     4250283202158
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball
Der Fußballkicker "Profi-Soccer Deluxe" ist ein preisgünstiger Wettkampf-Kicker mit chromfarbigen Zierblenden am Korpus und Ballauslauf. Die ca. 15 mm starke Spielplatte ist mit hochgezogenen Turnier-Spielfeldecken ausgestattet. Der "Deluxe-Kicker" verfügt über 16 mm starke, verchromte Massivstahlstangen, die in hochwertigen Kugellagern verschleißarm geführt werden. Die besondere Stabilität erhält der Kicker durch die extra großen Holzfüße, die mit einer zusätzlichen Chromstange verstärkt werden. Zur perfekten Justierung ist der Kicker sogar mit höhenverstellbaren verchromten Stellfüßen ausgestattet. Die Kickerfiguren sind aus robustem PVC und können bei Bedarf ganz einfach einzeln ausgetauscht werden. Produkteigenschaften: als Bausatz zur Selbstmontage schwarze Griffe Torzähler aus PVC 2 Kickerbälle in Turniergröße (ø: 36 mm) Torhüter 360° drehbar Montageanleitung Gewicht: ca.80 kg Griffhöhe: 84 cm Spielfeldgröße (LxB): 117x68 cm  Maße(LxBxH): 140x74x88 cm
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, sport-tec tischkicker, fußball kicker, fun, kicker, meisterschaften, spiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,09*
€ 689,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,77*
€ 631,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,65*
€ 610,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.