| |
|
| Artikel-Nr.: 635-45641--35 Herst.-Nr.: 45641--35 EAN/GTIN: 4260329281177 |
| |
|
| | |
| Die Schwimm- und Rettungsboje active ist Ihr Begleiter beim Schwimmen im Meer oder anderen langen Strecken. Einfach umgeschnallt bietet sie Sicherheit im Wasser. Die kompakte Form ermöglicht Bewegungsfreiheit und stört nicht bei sämtlichen Schwimmbewegungen. Mit einem Zug am Auslöser wird die Rettungsboje automatisch sekundenschnell aufgeblasen und bietet dann genug Auftrieb für einen Erwachsenen. Zusätzlich befindet sich am Auslöser eine Pfeife, mit der man auf sich aufmerksam machen kann. Die markante, gelbe Farbe der aufgeblasenen Boje sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit. Die Schwimm- und Rettungsboje kann durch Einschrauben einer neuen original CO2-Patrone wiederverwendet werden. Produkteigenschaften: Auch mit Mundventil aufblasbar Horizontal und vertikal zu befestigen Active Belt (120x2,5 cm, austauschbar) mit „Positionierungsstab“ Auslösegriff ist gleichzeitig eine funktionale Pfeife Kleines Fach in der Klappe Bis zu 100 Auslösungen Auftrieb: 75 N Maße (Lxø): 65x13 cm Gewicht: 195 g Lieferumfang: 1x Restube active inkl. 16 g CO2 Patrone 1x Bedienungsanleitung Signalwort: Achtung H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | Mint | Signalwort: | Achtung | GEFAHRENHINWEIS: | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,45* | € 81,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 70,45* | € 90,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|