| |
|
| Artikel-Nr.: 635-45640--05 Herst.-Nr.: 45640--05 EAN/GTIN: 4260329280804 |
| |
|
| | |
| Die aufblasbare Schwimm- und Rettungsboje beach bietet Sicherheit im Wasser und am Strand. Einfach mit dem Gürtel umschnallen und schon kann es losgehen. Die Rettungsboje ist klein und stört nicht beim Schwimmen und Planschen. Mit dem Zug am Auslöseseil wird sie aktiviert und bläst sich blitzschnell auf. Im aufgeblasenen Zustand bietet sie einen sicheren Halt im Wasser. Die Auftriebskraft von 50 N hält einen Erwachsenen mit Schwimmkleidung über Wasser. Die besonders auffällige, gelbe Farbe der aufgeblasenen Boje macht den Schwimmer dabei besonders gut sichtbar. Die Schwimm- und Rettungsboje ist wiederverwendbar. Hierzu muss sie lediglich mit einer neuen original CO2-Patrone versehen werden. Produkteigenschaften: Ab 10 Jahren Bis zu 50 Auslösungen Auch mit Mundventil aufblasbar Inklusive Gürtel (120x2,5 cm) Auftrieb: ca. 50 N (reicht für einen Erwachsenen in Schwimmkleidung) Maße (Lxø): 50x13 cm Gewicht: 160 g Lieferumfang: 1x Restube beach inkl. 10,9 g CO2 Patrone 1x Bedienungsanleitung Signalwort: Achtung H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Signalwort: | Achtung | GEFAHRENHINWEIS: | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |