| |
|
| Artikel-Nr.: 635-45639--30 Herst.-Nr.: 45639--30 EAN/GTIN: 4013368462898 |
| |
|
| | |
| Die aufblasbare Schwimmboje und Drybag ist die ideale Begleitung für Schwimmer, Wassersportler und Abenteurer. Diese vielseitige Schwimmboje vereint Sicherheit und Funktionalität, um ein unvergleichliches Wassersporterlebnis zu bieten. Die Boje besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Material, das eine ausgezeichnete Auftriebskraft gewährleistet. Durch das integrierte Aufblasventil lässt sich die Boje mühelos und schnell aufblasen, um Schwimmer im offenen Wasser besser sichtbar zu machen. Die auffällige Farbe sorgt für maximale Sichtbarkeit. Ein besonderes Highlight dieser Schwimmboje ist ihr zusätzlicher Nutzen als Drybag. Das wasserdichte Fach bietet ausreichend Platz für persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Handy, Kleidung oder Snacks. Somit dient die Boje nicht nur als Sicherheitsmaßnahme, sondern auch als praktischer Begleiter für die Aufbewahrung von Wertsachen während des Wassersports. Die BECO aufblasbare Schwimmboje und Drybag ist leicht, kompakt und einfach zu transportieren. Mit ihrem innovativen Design vereint sie Stil, Sicherheit und Funktionalität und wird somit zum unverzichtbaren Accessoire für alle, die das Wasser lieben. Produkteigenschaften: Fassungsvermögen: 13 l Material: Polyester Maße unaufgeblasen (LxB): 60x30 cm Maße aufgeblasen (LxB): 40x25 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Neongrün |
|
| | |
| | | |
| |