Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Derbystar Fußbälle-Set, 5x Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5, inkl. Ballschlauch
Artikel-Nr.:
     635-40031
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     40031
EAN/GTIN:
     4051086260174
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball derbystar
Das Fußbälle-Set besteht aus 5 Fußbällen Bundesliga Brilliant APS und einem Ballschlauch. Der Fußball Bundesliga Brillant APS v23 ist der offizielle Matchball der 1. und 2. Bundesliga der Saison 2023/2024. Seine besonders gute Flugkurve und sein lebendiges Sprungverhalten machen den Brillant APS v23 zu einem Matchball auf höchstem Niveau. Die spezielle Oberfläche aus matter Hightech-PU-Mikrofaser mit Diamantstruktur ermöglicht einen extrem weichen Ballkontakt und ein präzises Flugverhalten. Der Ball ist handvernäht und entspricht den FIFA QUALITY PRO Normen. Das Material ist extrem strapazierfähig und gewährt eine optimale, besonders nachhaltige Rundheit. Der Ballschlauch eignet sich zum Aufbewahren von bis zu 5 Bällen. Seitliche Netze ermöglichen eine gute Belüftung der Bälle im Ballschlauch. So ist es auch unproblematisch, wenn nasse Bälle eingepackt werden. Seitliche Tragegriffe erleichtern den Transport des Ballschlauchs. Produkteigenschaften Fußbälle: Wasserabweisend Langlebig Für alle Bodenbeläge geeignet Offizieller Matchball der 1. Und 2. Bundesliga der Saison 2023/2024 Entspricht FIFA QUALITY PRO Normen Gewicht: ca. 430 g Diamantstruktur-Oberfläche mit mattem Hightech-PU-Mikrofaser Null-Flügel-Blase aus Naturlatex Handgenäht aus 32 Panels 100% recyceltes Polyester Produkteigenschaften Ballschlauch: Seitliche Entlüftungsnetze Seitliche Tragegriffe Material: 420-D-Polyester Lieferumfang: 5x Derbystar Fußball Bundesliga Brillant APS v23, Größe 5 1x Derbystar Ballschlauch für 5 Bälle
Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,16*
€ 565,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.