Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball Apus S-Light, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Derbystar Fußball Apus S-Light, 5
Artikel-Nr.:
     635-40014-05
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     40014-05
EAN/GTIN:
     4030793131083
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball derbystar
Der Fußball Apus S-Light ist ein idealer Trainingsball für die E- und F-Jugend und die Bambinis. Durch das reduzierte Gewicht ist der Ball vor allem für den Jugendbereich geeignet. Dabei machen die Kombination von weicher und langlebiger Oberfläche und die guten Spieleigenschaften den Ball gut kontrollierbar. Formstabilität und lange Haltbarkeit ermöglichen den Einsatz auf jedem Fußballplatz. Er eignet sich somit hervorragend als Freizeit- und Trainingsball. Produkteigenschaften: Jugend-Trainingsball (E- und F-Jungend, Bambini) Reduziertes Gewicht (ca. 290 g) Handgenäht Gute Spieleigenschaften Wasserabweisend Langlebig Sehr strapazierfähig Weicher Ballkontakt durch spezielle Kaschierung Blase: Butyl-Blase Material: Hightech-PU, glänzend mit Golfballstruktur
Weitere Informationen:
Größe:
5
Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.