Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün
Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün
Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün
Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün
Flossband Level 1, 2m x 2,5 cm, leicht, grün
Artikel-Nr.:
     635-33512
Hersteller:
     Sanctband
Herst.-Nr.:
     33512
EAN/GTIN:
     9555514005115
Suchbegriffe:
band
faszien
finger
fingerflossband
Die schmale Variante ist mit 2,5 cm nur halb so breit wie die normale Standardversion. Ideal für den Einsatz im Bereich der Finger und Zehen . Hierbei sind Applikationen realisierbar, die solch feingliedrigen Strukturen gerecht werden. Erhältlich in 4 verschiedenen Widerstandswerten . Flossing beschleunigt den Wiedereinstieg nach Verletzung in Ihr Training. Außerdem werden Gewebeverklebungen gelöst. Es kann vorbeugend vor und nach dem Sport angewendet werden. Das Flossband wird oft auch Voodoo- oder Ninja Band genannt. Es handelt sich um ein 2,5 cm breites und 2 m langes Gummiband . Das Band ist 4-7x so dick wie ein mittleres Gymnastikband. Beim Flossing wird ein bestimmtes Körperareal mit einem speziellen Gummiband abgeschnürt . Dadurch werden alle fließenden Ströme im Zielbereich unterbrochen. Das bedeutet die Blutzufuhr wird auf ein Minimum begrenzt. Von außen wirkt also ein enormer Druck auf die abgeschnürte Stelle. In diesem Zustand führen Sie Übungen durch , die das Körperareal beanspruchen. Anschließend wird das Band abrupt entfernt . Der Blut-Stau löst sich und das Gewebe wird durchgespült. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle bezüglich der exakten Wirkungsweise, wissenschaftliche Nachweise stehen aber noch aus. Im Prinzip funktioniert es ähnlich wie ein Foam Roller oder die Blackroll - Man macht sich den Schwammeffekt zu nutzen. Wie das funktioniert? Vergleichen Sie unsere Muskulatur mit einem Schwamm. Ist er trocken, wird er spröde und hart. Weil er porös ist, kann er durch kleine Bewegungen kaputt gehen. Ist er allerdings nass, ist er elastisch und widerstandsfähig . Sie können Ihn verdrehen und drücken, doch er geht nur schwer kaputt. So funktionieren auch Ihre Faszien. Sind sie nicht ausreichend durchblutet , können Sie verkleben. Sie werden steif, haben Schmerzen. Versorgen Sie sie mit Flüssigkeit, beispielsweise durch Flossing, lösen Sie diese Verklebungen . Der Vorteil vom Flossing liegt in der funktionellen Bewegung . Nur so können Sie Übungen wie Liegestütze oder Kniebeuge unter Kompression durchführen. Während dieser Zeit muss ihr Körper weniger Spannung aufbringen. Das wiederum entlastet Ihr Gewebe und Gelenk. Die Flossbänder sind in 4 verschiedenen Stärken erhältlich. Durch die unterschiedlichen Widerstandswerte lassen sich spezifische Applikationswerte erzeugen. In der Intensität spezifisch angepasste Therapieserien sind ebenso möglich. Außerdem kann so den unterschiedlichen Toleranzgrenzen der Patienten Rechnung getragen werden. Produkteigenschaften: Farbe: Grün besteht aus Latex Dicke: 1,1 mm Maße (LxB): 2 m x 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: flossing, sanctband, vodo, zehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.