| |
|
| Artikel-Nr.: 635-32017 Herst.-Nr.: 32017 EAN/GTIN: 4051086211558 |
| |
|
| | |
| Das Super Band für ein effektives Training mit verschiedensten Schwerpunkten wie Aufwärmen, Stretching, Athletiktraining oder Home Workouts. Trainiere verschiedene Bewegungen und Muskelgruppen mit dem Widerstand des Super Bands. Dabei ermöglicht die Länge von 104 cm einen besonders großen Bewegungsumfang. Das Band hat optimale Dehneigenschaften, so dass auch ein großer Bewegungsradius problemlos möglich ist. Trotzdem bleibt das Band geschmeidig und zieht nicht auf der Haut. Der Naturkautschuk ist vom Polyester-Gewebe so umwoben, dass er nicht die Haut berührt. Zusätzlich kann das Super Band problemlos bei 60° gewaschen werden. Produkteigenschaften: Weiche, angenehme Haptik Waschbar bei 60° Materialien geprüft durch STANDARD 100 by OEKO-TEX® sowie REACH und RoHS konform Material: Naturkautschuk, Polyester-Gewebe Maße (LxB): 104x3 cm Lieferumfang: 1x Artzt vitality Super Band Textil, leicht, grün 1x Artzt vitality Super band Textil, mittel, blau 1x Artzt vitality Super Band Textil, schwer, grau |
| | |
| | | |
| |