Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Krafttrainingsgerät GO Latzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Krafttrainingsgerät GO Latzug
Matrix Krafttrainingsgerät GO Latzug
Matrix Krafttrainingsgerät GO Latzug
Artikel-Nr.:
     635-30262
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30262
EAN/GTIN:
     4262435110259
Der Latzug GO ermöglicht ein effektives Rückentraining ohne viele Einstellungen vornehmen zu müssen. Extra lange Griffe gestatten die optimale Griffposition für ein effektives und schulterschonendes Training der Rückenmuskulatur. Mit dem 6-fach höhenverstellbaren Sitz kann für jede Körpergröße die optimale Sitzposition gefunden werden. Geringer Platzbedarf und eine robuste Bauweise machen den Latzug ideal für den Einsatz in Fitnessstudios. Ein geringes Startgewicht und eine geringe Gewichtsabstufung erlauben die Nutzung für alle Trainingslevels. Die Funktion des Gerätes wird durch eine große Plakette erklärt. Diese zeigt gleichzeitig die aktivierten Muskelgruppen. Produkteigenschaften: Maximales Benutzergewicht: 159 kg Gewichtsstapel: Gesamtgewicht: 72 kg Gewichtsplatte: 4,5 kg Optionales inkrementelles Gewicht: 2,3 kg Maße (LxBxH): 162x91x171 cm Maße in Benutzung (LxBxH): 174x91x171 cm Gewicht: 210 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.233,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.529,56*
€ 4.200,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,84*
€ 4.143,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.338,92*
€ 3.973,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.267,54*
€ 3.888,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.233,18*
€ 3.847,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.