Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, orange
Artikel-Nr.:
     635-28646
Hersteller:
     Cure Tape
Herst.-Nr.:
     28646
EAN/GTIN:
     8717624160196
Suchbegriffe:
beine
die
pzn
Das CureTape Classic besteht aus qualitativ hochwertiger, elastischer Baumwolle, die mit einer antiallergischen Acryl-Klebeschicht versehen ist. Dank der ventilierenden, hautfreundlichen Eigenschaften kann das Tape über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden. Das CureTape ist wasserfest, damit sind Duschen und/oder Schwimmen problemlos möglich. Das Tape ist als Medizinprodukt der Klasse 1 registriert, entspricht strengsten Qualitätsanforderungen, ist sicher im Gebrauch und ist frei von Latex. Produkteigenschaften: 130-140% eigene Geschmeidigkeit, Dicke und Gewicht sind komparabel mit der Haut 10%ige Acrylklebebeschichtung Luft- und flüssigkeitsdurchlässig Sonnenlichtdurchlässig, schützt nicht vor UV Strahlen mehrere Tage bis Wochen tragbar keine Reste nach dem Abmachen Oberseite 100% Baumwolle Unterseite Acrylkleber CureTape wird in der Sportphysiotherapie Physiotherapie Ergotherapie Neurologie Osteopathie Orthopädie genutzt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.