Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
CureTape Classic, 5 m x 5 cm, wasserfest, schwarz
Artikel-Nr.:
     635-28645
Hersteller:
     Cure Tape
Herst.-Nr.:
     28645
EAN/GTIN:
     8717624160233
Suchbegriffe:
beine
die
pzn
Das CureTape Classic besteht aus qualitativ hochwertiger, elastischer Baumwolle, die mit einer antiallergischen Acryl-Klebeschicht versehen ist. Dank der luftdurchlässigen, hautfreundlichen Produkteigenschaften kann das Tape über einen langen Zeitraum hinweg auf der Haut getragen werden. Das Tape ist wasserfest, daher sind Duschen und/oder Schwimmen reibungslos möglich. Das CureTape ist als Medizinprodukt der Klasse 1 registriert, entspricht strengsten Qualitätsanforderungen, ist sicher im Gebrauch und ist frei von Latex. Produkteigenschaften: 130-140% eigene Dehnbarkeit, Festigkeit und Gewicht sind analog mit der Haut 10%ige Acrylklebebeschichtung Luft- und flüssigkeitsdurchlässig Sonnenlichtdurchlässig, schützt nicht vor UV Strahlen mehrere Tage bis Wochen tragbar keine Reste nach dem Entfernen Oberseite 100% Baumwolle Unterseite Acrylkleber CureTape wird in der Sportphysiotherapie Physiotherapie Ergotherapie Neurologie Osteopathie Orthopädie verwendet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.