Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Gymna Vakuummodul Vaco 200, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-28097--06
Hersteller:
     Gymna
Herst.-Nr.:
     28097--06
EAN/GTIN:
     4051086141893
Suchbegriffe:
Vakuum-Modul
Vakuummodul
vakuum modul
Das Vaco 200 ist ein Vakuummodul mit zwei unabhängigen Kanälen zur Elektrotherapie-Behandlung mittels Vakuumelektroden. Geräuscharmes Vakuummodul zur schnellen und effizienten Elektrodenplatzierung. Technische Daten: Vakuumgerät mit zwei unabhängigen Kanälen 2- oder 4-polig Elektronische Vakuumsteuerung Kontinuierlicher- oder Impulsmodus Bedienung über Combi 200L, Combi 200 oder Duo 200 Stromversorgung: 230 V Gewicht: 4,6 kg Maße (LxBxH): 26,5x9,5x27 cm Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: bhrchwrtdew, elektrotherapie, ultraschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.143,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,89*
€ 2.859,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,03*
€ 2.807,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,65*
€ 2.661,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,15*
€ 2.594,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,51*
€ 2.550,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.