Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupressurstift-Set, 3-tlg., 13 cm, ø 2,5 / 4,5 mm + ø 3 / 6 mm, 15 cm, ø 4 / 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akupressurstift-Set, 3-tlg., 13 cm, ø 2,5 / 4,5 mm + ø 3 / 6 mm, 15 cm, ø 4 / 7 mm
Artikel-Nr.:
     635-27223
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     27223
EAN/GTIN:
     4051086263861
Suchbegriffe:
massagestift
Das Akupressurstift-Set bestehend aus 3 Akupressurstiften eignet sich zum vielseitigen Einsatz. Gerade im Bereich der Meridian- und Akupressur-Massage, aber auch zur Mobilisation von Narben oder bei Triggerpunkten können die Stifte eingesetzt werden. Dank verschiedener Stiftenden haben Sie insgesamt 6 unterschiedliche Durchmesser und somit für jeden Punkt das passende Kugelende. An jeder Seite des Stiftes befindet sich ein geriffelter Griff für einen optimalen Halt bei der Verwendung. So liegt der Akupressurstift jederzeit sicher in der Hand, auch bei der Verwendung von Massageöl. Durch die unterschiedlichen Durchmesser ist das Akupressurstift-Set vielseitig einsetzbar und eine Erleichterung für die Hände des Therapeuten. Produkteigenschaften: Geriffelter Griff Kugeln an den Enden mit 2 unterschiedlichen Durchmessern Lieferumfang: 1x Akupressurstift vergoldet, 13 cm, ø 2,5/4,5 mm 1x Akupressurstift aus Messing, 13 cm, ø 3/6 mm 1x Akupressurstift aus Messing, 15 cm, ø 4/7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.