Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     635-27092
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     27092
EAN/GTIN:
     4043641600143
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Der Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser sorgt für eine angenehme und wohlriechende Raumatmosphäre. Der Luftbefeuchter vernebelt mit Ultraschall-Technologie Wasser und Duftöle. Ein angenehmer Duft verteilt sich so im ganzen Raum und gleichzeitig wird ein wohltuendes Raumklima erzeugt. Das integrierte Wellnesslicht taucht den Raum in einen angenehmen Farbwechsel aus 7 Farben. So können Sie in Ihrer Praxis, aber auch zu Hause, eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der Sie und Ihre Patienten sich wohlfühlen. Der Luftbefeuchter hat durch seine mikrofeine Zerstäubung eine hohe Wirksamkeit. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 1,3 l. Dank des sparsamen Verbrauchs und der integrierten Abschaltautomatik bei leerem Tank können Sie den Luftbefeuchter problemlos auch während Behandlungen laufen lassen. Seine geräuscharme und energiesparende Funktionalität eignen den Luftbefeuchter besonders auch für den Einsatz in therapeutischen Praxen. Produkteigenschaften: Ultraschall-Vernebler für Wasser und Duftöle Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung Sparsamer Verbrauch, 1,3 l Wassertank Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben Geräuscharm und energiesparend Laufzeit ca. 10-14 Stunden Geeignet für mittlere und große Räume Inklusive Netzadapter Technische Daten: Fassungsvermögen des Wassertanks: 1,3 l Anzahl der Farben: 7 Maße (øxH): 158x224 mm Gewicht: ca. 440 g Lieferumfang: 1x Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser AL-1300WS 1x Netzteil 1x Gebrauchsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftbefeuchter, promed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.