Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-27075 Herst.-Nr.: 27075 EAN/GTIN: 4015588510724 |
| |
|
| | |
| Das Medisana Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 315 misst Ihren Blutdruck am Handgelenk präzise und zuverlässig. Die Bedienung ist einfach gestaltet und mit nur einer Taste möglich, das Display ist besonders groß und leicht abzulesen. Es sind je 99 Speicherplätze für 2 Benutzer verfügbar, zusätzlich kann das Gerät auch die Durchschnittswerte aller gespeicherten Daten berechnen. Produkteigenschaften: Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit Besonders großes, leicht ablesbares Display Je 99 Speicherplätze für 2 Benutzer Berechnung des Durchschnittswerts aller gespeicherten Daten 1-Tasten-Bedienung Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb (Netzadapter optional erhältlich) inklusive Aufbewahrungsbeutel Zertifiziertes Medizinprodukt (Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)) Technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 12 x 16,3 x 6,6 cm Gewicht: ca. 0,40 kg Messmethode: Oszillometrisch Messbereich: Blutdruck: 30 - 280 mmHg Puls: 40 - 200 Schläge/Min. Batterien: 4 x 1,5 V (AA) Lieferumfang: 1x Handgelenk-Blutdruckmessgerät 4x Batterien 1x Aufbewahrungsbeutel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, blutdruckmessgerät handgelenk medisana, handgelenk blutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät digital, blut, blutdruckmessgeräte, bluthochdruck, blutmesser, pulsmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,93* | € 23,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 23,52* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,50* | € 23,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,92* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|