Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-27067 Herst.-Nr.: 27067 EAN/GTIN: 4015588515842 |
| |
|
| | |
| Das Medisana Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 584 connect ist ein hochwertiges, klinisch validiertes Messgerät zur präzisen Messung des Blutdrucks am Oberarm. Es wurde speziell für den Heimgebrauch entwickelt und ist einfach und bequem zu bedienen. Das Messgerät ist mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet, die es ermöglicht, die Messwerte bequem auf einem Smartphone oder Tablet auszuwerten. Hierfür kann die kostenlose VitaDock+ App genutzt werden, welche sowohl für iOS als auch für Android-Geräte verfügbar ist. Das Medisana Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 584 connect ist besonders benutzerfreundlich gestaltet. Mit nur einem Knopfdruck startet die Messung und dank der integrierten Inflating-Technologie wird der Blutdruck schnell und präzise gemessen. Das große Display bietet eine gut lesbare Anzeige der Messergebnisse, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Messgerät verfügt zudem über eine Arrhythmie-Erkennungsfunktion, die es ermöglicht, Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus zu erkennen und anzuzeigen. Insgesamt ist das Medisana Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 584 connect eine empfehlenswerte Wahl für alle, die regelmäßig ihren Blutdruck zu Hause messen möchten. Mit seiner einfachen Bedienung, der Bluetooth-Schnittstelle und der VitaDock+ App bietet es eine komfortable Möglichkeit, den Blutdruckverlauf zu überwachen und gegebenenfalls frühzeitig auf Abweichungen zu reagieren. Produkteigenschaften: Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie - Blutdruck wird bereits beim Aufpumpen der Manschette gemessen Hinweis auf Anwendungsfehler Integrierter Bewegungssensor für genaue Messergebnisse Einstufung der Blutdruck Messwerte mit Ampel-Farbskala Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag Datenübertragung via Bluetooth® an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online Großes LCD Display (8,6x7,8 cm) mit Hintergrundbeleuchtung Extragroße Ziffern (40 mm) Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer Besonders große Oberarmmanschette (23-43 cm Armumfang) Inkl. Batterien (4x1,5V AAA) Inkl. Aufbewahrungsbeutel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, blut, blutdruckmessgeräte, bluthochdruck, blutmesser, pulsmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,67* | € 41,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,26* | € 59,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,27* | € 63,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,15* | € 70,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|