Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Druckpunktereflektor aus Plexiglas, LxBxH 45x45x16 cm, Fußgewölbetrainer, Fußabdruckreflektor, Druckpunktereflektor, Druckstellenbetrachter, Fußsohlenbetrachter, Fußbelastungszo...
Artikel-Nr.:
     635-26860--02
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     26860--02
EAN/GTIN:
     4051086145365
Suchbegriffe:
lichttherapie
Druckpunktereflektor  mit grüner Beleuchtung (für einen statischen Fußabdruck). Hohes Reflexionssystem des Fußabdrucks. Der Druckpunktereflektor zeigt die verschiedenen Druckpunkte der Fußsohle mittels unterschiedlicher Farbintensität. Die Vorder- und Rückseite des Fußabdruckreflektors sind offen. Dadurch lassen sich bequem Fotos des Fußabdrucks als Momentaufnahme und für Ihre Dokumentation machen. Der Druckpunktereflektor wird auch als Fußspiegel oder Fußgewölbetrainer bezeichnet. Er unterstützt die Analyse und Untersuchung des Fußes, indem es ein realistisches Abbild des Fußes zeigt. Punkte mit höherer und niedrigerer Belastung sind deutlich erkennbar und voneinander zu unterscheiden. Das Material besteht aus Plexiglas, es ist kein normales Glas verbaut. Die Stabilität des Materials ermöglicht eine hohe Belastbarkeit bei leichtem Eigengewicht. Stromversorgung: 230 V mit 12 V-Trafo, An-/Ausschalter Maximale Belastung: 180 kg Spiegel: Polycarbonat (kein Glas) Gewicht: 6 kg Arbeitsbereich (LxB): 40x40 cm Maße (LxBxH): 45x45x16 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.