Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall
Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall
Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall
Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall
Gehbarren Standard Holmenlänge 3,5 m aus Metall
Artikel-Nr.:
     635-23518
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     23518
EAN/GTIN:
     4051086052496
Suchbegriffe:
Gehbarren
gehbarren
Höhenverstellung durch eine Person möglich einfache Verstellmöglichkeit stabile, verschiebbare Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet mit verchromter Höhenverstellung verschiebbar, so dass sich eine Gangbreite von 30-60 cm ergibt der Barren lässt sich platzsparend auf eine Breite von 18 cm zusammen schieben. Besonders vorteilhaft wenn wenig Platz zu Verfügung steht. Die Länge verändert sich im zusammen geschobenen Zustand von 350 auf 400 cm Belastbar bis 140 kg Klappmaß (LxBxH): 400x18x75-108 cm Maße (LxBxH): 350x30-60x75-108 cm Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz als technische Hilfe für behinderte Menschen (DIN EN 12182) eine Fixierung des Gehbarrens im Boden notwendig ist!
Weitere Suchbegriffe: barren, therapiegerät, übungsbarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 951,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,38*
€ 1.132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,28*
€ 1.116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,19*
€ 1.075,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,16*
€ 986,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.