Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bobathliege Grand Comfort mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bobathliege Grand Comfort mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün
Bobathliege Grand Comfort mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün
Bobathliege Grand Comfort mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün
Bobathliege Grand Comfort mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün
Artikel-Nr.:
     635-23108--02
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     23108--02
EAN/GTIN:
     4051086139029
Suchbegriffe:
Gymnastikliege
Gymnastiktisch
Die sehr robuste Bobath Behandlungsliege wird in verschiedenen Bereichen der Physio- und Ergotherapie eingesetzt. Ihr Hauptaufgabengebiet befindet sich speziell bei der Bobath und Vojta Therapie. Das serienmäßige Radhebesystem mit 4 leicht laufenden Rollen ermöglicht ein bequemes und einfaches Verschieben der Liege. Die Bobath Therapieliege lässt sich mittels elektrischer Rundumschaltung stufenlos von 46-94 cm in der Höhe verstellen. Technische Daten: 1-tlg. Polster Polsterstärke 65 mm Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-94 cm Elektrischer Motor mit 10.000 N Hubkraft Rundum Polsterkantenschutz Inkl. Radhebesystem Inkl. Rundumschaltung Max. Belastbarkeit 300 kg Bodenfreiheit: 15 cm Maße (LxBxH): 200x200x46-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: elektrische, liege, therapiebank, therapieliege, untersuchungsliege, voijta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.143,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.478,12*
€ 6.518,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.413,85*
€ 6.442,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.236,84*
€ 6.231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.161,93*
€ 6.142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.143,16*
€ 6.120,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.