Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bobathliege Pro Power mit Kopfteil, Apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bobathliege Pro Power mit Kopfteil, Apricot
Bobathliege Pro Power mit Kopfteil, Apricot
Bobathliege Pro Power mit Kopfteil, Apricot
Bobathliege Pro Power mit Kopfteil, Apricot
Artikel-Nr.:
     635-23100--36
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     23100--36
EAN/GTIN:
     4051086137056
Suchbegriffe:
Gymnastikliege
Gymnastiktisch
Kopfteil für Gymnastikliege
kopfteil für gymnastikliege
Die sehr robuste Bobath Behandlungsliege wird in verschiedenen Bereichen der Physiotherapie und Ergotherapie eingesetzt, speziell zur Bobath und Vojta Therapie. Das Kopfteil ist mit Hilfe einer Gasfeder stufenlos von 0° bis + 85° verstellbar. Mittels Handschalter lässt sich die Bobath Therapieliege elektrisch in der Höhe von 46-94 cm stufenlos verstellen. Technische Daten: 2-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche & 1-tlg. Kopfteil) Polsterstärke 65 mm Stufenlose Verstellbarkeit des Kopfteils von 0° bis +85° mittels Gasfeder Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-94 cm Elektrischer Motor mit 10.000 N Hubkraft Rundum Polsterkantenschutz Max. Belastbarkeit 300 kg Bodenfreiheit: 15 cm Maße (LxBxH): 200x120x46-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Apricot
Weitere Suchbegriffe: elektrische, liege, therapiebank, therapieliege, untersuchungsliege, voijta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.559,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.845,06*
€ 4.575,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.813,03*
€ 4.537,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,49*
€ 4.369,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.599,77*
€ 4.283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.559,13*
€ 4.235,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.