Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Grün
Artikel-Nr.:
     635-22976--02
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     22976--02
EAN/GTIN:
     4051086178288
Suchbegriffe:
Behandlungs-Kipptisch
Kipptisch Medizin
Therapie-Kipptisch
Der Tilt Table Michelangelo von Ferrox ist ein multifunktioneller Kipptisch und eignet sich ideal zum Aufrichten von Patienten, die nicht selbstständig stehen können. Durch den großen Verstellbereich der Höhe und den speziellen Rahmen eignet sich der Kipptisch bestens für ein unbehindertes Transferieren von Patienten, sowohl aus Pflegebetten, als auch aus Rollstühlen. Höhenverstellung und Kippfunktion werden von 2 elektrischen Motoren übernommen, so dass Sie per Knopfdruck die gewünschte Position einstellen können. Die Verstellung der Rückenlehne wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt. Der Kipptisch ermöglicht eine Aufrichtung bis zu 88°, wodurch der Patient fast komplett gerade hingestellt werden kann. Die 5 integrierten Fixiergurte sichern dabei den Patienten optimal, so dass bei der Aufrichtung keine Gefahr eines Herunterfallens besteht. Ein eingebautes Goniometer zeigt Ihnen den aktuellen Kippwinkel an. 4 schwenkbare Rollen ermöglichen den einfachen Transport der Liege zwischen verschiedenen Behandlungsorten. Produkteigenschaften: 2 elektrische Motoren mit 10.000 N Schubkraft für die Steigungs- und 10.000 N für die Neigungsfunktion Gasdruckfeder unterstützte Rückenlehne + 80 ° Höhenverstellung von 50 - 95 cm In beiden Richtungen abklappbare und unabhängig verstellbare Fußbretter + - 15° Steigungsstellung bis +88° Feuerhemmendes Polster (75mm) und Bezug. Klasse IM1 Goniometer 5 Fixiergurte aus Cordura 4 Schwenkrollen mit Bremsmechanismus Max. Belastbarkeit in Ruhestellung 160 kg Gewicht: 150 kg Maße (LxBxH): 200x74x50-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.725,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.135,74*
€ 6.111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.066,92*
€ 6.029,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.868,49*
€ 5.793,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.773,57*
€ 5.680,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.725,89*
€ 5.623,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.