Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Miniswing Vario, ø 102 cm, bis 110 kg
Artikel-Nr.:
     635-22892
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22892
EAN/GTIN:
     4051086135021
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
Ringmatten
Bei dem Trimilin Trampolin Miniswing Vario können Sie die Spannung der Gummikabel-Trampoline mit wenigen Handgriffen verändern, ohne einzelne Kabel oder Gummiringe austauschen zu müssen. Die Federung (Dämpfung) der Vario-Trampoline ist werkseitig auf einen bestimmten Wert voreingestellt. Dieser entspricht beim Trimilin Miniswing Vario, dem Trimilin-Miniswing. Mit dem Vario-System lässt sich die Grundeinstellung der Federung (Dämpfung) in beide Richtungen verändern, also straffer oder weicher einstellen. So können Sie Ihr Trimilin-Vario individuell anpassen, z.B. wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht auf dem Trampolin trainieren möchten. Ganz ohne Austausch von Kabel oder Gummiringen! Höhe: 26 cm Körpergewicht bis 110 kg ø 102 cm Gewicht: 8 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Miniswing Vario Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, trimilin gartentrampolin, bodentrampolin, kindertrampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.