Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit Rechteck Form, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     635-21654
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     21654
EAN/GTIN:
     4051086082042
Suchbegriffe:
ersatzbezug
kissenbezug
überzug
Ersatz-Kissenbezug für Viscoline-Nackenstützkissen , Rechteck-Form, Artikel-Nr. 21651. Material: Jersey Strickstoff 100% Polyester waschbar bei 60°, nicht für den Trockner geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.