Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß
Bezug für Viscoline Nackenstützkissen mit anatomischer Form, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     635-21653
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4051086082035
Suchbegriffe:
kissenbezug
überzug
Ersatz-Kissenbezug für das Viscoline-Nackenstützkissen , anatomische Form, Artikel-Nr. 21650. Material: Jersey Strickstoff 100% Polyester waschbar bei 60°, nicht für den Trockner geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.