Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Ballregal Exklusiv-Set Basis + Erweiterungsmodul, 405x62x180 cm
Artikel-Nr.:
     635-17164
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     17164
EAN/GTIN:
     4051086141305
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Ordnung muss sein - Mit dem Ballregal Exklusiv  lassen sich große und kleine Gymnastikbälle platzsparend verstauen. Das Regal eignet sich übrigens auch für Matten oder Lagerungsmaterial. Oft fehlt in der Physiotherapiepraxis bzw. im Geräte- oder Abstellraum der nötige Platz, große Bälle zu lagern. Mit dem Ballregal ist dieses Problem endlich aus der Welt. Sie können problemlos bis zu 27 Pezzi- bzw. Gymnastikbälle mit einem Durchmesser von 45 cm lagern. Größere bzw. kleinere Bälle (min. 30 cm bis max. 75 cm Durchmesser) lassen sich ebenfalls problemlos lagern. In diesem Set erhalten Sie zusätzlich zum Standard Ballregal auch noch das Erweiterungsmodul . Sie haben also noch mehr Platz! Produkteigenschaften: Stabile Stahlkonstruktion Regalbreite: 405 cm Höhenabstand zwischen den Regalreihen: 77 cm Abstand zwischen den Regalstangen: 25 cm Durchmesser (ø) der Querstangen: 2 cm Maße (BxT) der Gestell-Stangen: 4x2 cm Standmaß (HxBxT): 180x405x39-62 cm Tiefe: 39 cm oben, 62 cm unten
Weitere Suchbegriffe: basismodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.