Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Sprossenwand Set: Sprossenwand + Klettergerüst + Kletterstangen, Kinder, Schule
Artikel-Nr.:
     635-16250
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     16250
EAN/GTIN:
     4051086006475
Suchbegriffe:
Kletterstangen
Sprossenwand
sprossenwand sport-tec
kletterstangen
Sprossenwand Kombination  nach DIN EN 913:2009-01 und DIN EN 12346:1998-08 bestehend aus: Sprossenwand: B x H: 100x230 cm  14 Sprossen Sprossenform: rund ø Sprosse: 3,8 cm Kletterstangenteil: B x H: 100 x 230 cm 2 Stäbe Kletternetz: B x H: 100x230 cm Bespannung aus 12 mm starkem Polyseil Maße gesamt: B x H: 300 cm x 230 cm Wandabstand ca. 9 cm Die Sprossenwand Kombination ist so konstruiert, dass sie auch in Einzelteilen gekauft werden und wahlweise einzeln oder komplett aufgestellt werden kann.
Weitere Suchbegriffe: sproselwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.268,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,42*
€ 1.680,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,40*
€ 1.661,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,09*
€ 1.547,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,71*
€ 1.509,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.