Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLASHPIPE Home & Travel ø 7 cm x 116 cm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLASHPIPE Home & Travel ø 7 cm x 116 cm, Orange
SLASHPIPE Home & Travel ø 7 cm x 116 cm, Orange
Artikel-Nr.:
     635-03988--19
Hersteller:
     SLASHPIPE
Herst.-Nr.:
     03988--19
EAN/GTIN:
     4051086289533
Suchbegriffe:
entspannung
funktionelles
gleichgewicht
koordination
Ob nach einem langen Arbeitstag, beim Training im Park oder einfach zwischendurch - ein effektives Workout kann helfen, uns stärker, ausgeglichener und fokussierter zu fühlen. Mobile und universelle Trainingsgeräte bieten uns dabei die Freiheit, das Training nach den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten auszurichten. Die SLASHPIPE Home & Travel ist ein effektives Ganzkörper-Trainingsgerät zur gezielten Stärkung der Tiefenmuskulatur, Koordination und Kraftausdauer. Die SLASHPIPE Home & Travel ist ein innovativer Balance-Trainer, der durch die dynamische Wasserfüllung ein effektives Ganzkörpertraining ermöglicht. Das Gerät eignet sich ideal für Rumpf-, Stabilisations-, Ausdauer- und Kraftübungen und ähnelt dem Training mit der Langhantel. Durch die kontinuierliche Gewichtsverlagerung des Wassers wird der Schwerpunkt des Trainingstools jedoch ständig verlagert, was unseren Körper zu Ausgleichsbewegungen veranlasst. Auf diese Weise werden nicht nur die Zielmuskeln, sondern auch die Tiefenmuskulatur aktiviert, was die Trainingseinheiten besonders effektiv macht. Zudem kann das Training mit der SLASHPIPE Muskelverkürzungen durch langes Sitzen beispielsweise in Rücken, Schultern und Hüfte entgegenwirken und unterstützt somit eine gesunde Körperhaltung. Dank ihres geringen Gewichts von ca. 3,1 kg und der kompakten Maße von 7 x 116 cm (Ø x L) kann die SLASHPIPE leicht transportiert werden, sodass Sie problemlos dort trainieren können, wo Sie es möchten, egal ob zu Hause, im Park oder auch im Büro. Sie kann sowohl als effektive Erweiterung für einzelne Übungen als auch als eigenständiges Trainingstool verwendet werden und eignet sich somit für alle Fitnesslevel. Die Übungsmöglichkeiten umfassen beispielsweise Knielifts, Crunches, Rückenstrecken mit Rotation, Kniebeugen, Rudern sowie zahlreiche weitere Übungen. Die integrierten Endkappen und verstellbaren Handschlaufen sorgen dabei für optimalen Halt und ein sicheres Workout. Dank der farbigen Wasserfüllung (blau oder orange) bietet die SLASHPIPE zudem ein multisensorisches Trainingserlebnis, bei dem Sie die Bewegung des Wassers fühlen, hören und sehen können. Erleben Sie flexibles und mobiles Ganzkörpertraining - mit der SLASHPIPE Home & Travel. Produktdetails: Effektives Ganzkörper-Trainingsgerät mit Wasserfüllung Trainiert Tiefenmuskulatur, Koordination und Kraftausdauer Kann Muskelverkürzungen entgegenwirken Leicht zu transportieren Überall einsetzbar Für alle Fitnesslevel geeignet Zur Übungserweiterung oder als eigenständiges Trainingsgerät Multisensorisches Training Inkl. Endkappen und Handschlaufen Material: Robuster Kunststoff (Polycarbonat) mit Wasserfüllung Maße (Ø x L): 7 x 116 cm Gewicht: ca. 3,1 kg Farbe Wasser: Blau; Orange Lieferumfang: 1 x SLASHPIPE Home & Travel 2 x Endkappe 2x Handschlaufe
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.