Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau
SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau
SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau
SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau
SLASHPIPE Pro, ø 9x150 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03984--01
Hersteller:
     SLASHPIPE
Herst.-Nr.:
     03984--01
EAN/GTIN:
     4260424420099
Suchbegriffe:
entspannung
funktionelles
gleichgewicht
koordination
Die Slashpipe Pro : für ein intensives Training, das Sie rundum fordert. Mit der Slashpipe Pro können Sie von Kraftübungen bis hin zum Koordinationstraining alles trainieren. Durch die Gewichtsverlagerung vom Wasser in der Slashpipe wird Ihre Muskulatur bis in den Kern trainiert. Aber die Slashpipe Pro bietet noch mehr: Entspannungs- und sensomotorische Übungen lassen ebenfalls leicht umsetzen. Damit wird die Slashpipe Pro zu Ihrem ganz persönlichen Fitness-Training-Begleiter. Ideal für den Fitnesssport Zum Entspannungs-, Gleichgewichts-, Sensomotorik-, Koordinations- und Krafttraining Stabilisiert und trainiert den ganzen Körper Für Trainierte, Personal- und Functional-Training Inkl. Endkappen und Handschlaufen Von Profis für Profis Die Slashpipe Pro hat es in sich: Mit einer Länge von 150 cm und einem Gewicht von 5,5 kg ist sie perfekt für das fortgeschrittene Functional-Training. Möchten Sie in Ihren eigenen vier Wänden trainieren oder wollen Sie lieber im Gruppen Workout Wellen schlagen? Mit der Slashpipe Pro liegen Sie immer richtig. Selbst für erfahrene Langhantel-Sportler ist die Slashpipe Pro eine Herausforderung. Wählen Sie zwischen blauem und orangefarbenem Wasser und bestellen Sie sich mit der Slashpipe Pro Ihre persönliche Fitness-Challenge. Produkteigenschaften: Länge: 150 cm Durchmesser: 9 cm Gewicht: 5,5 kg Übungsmöglichkeiten: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
23 Tage
25
Frei Haus
ab € 152,10*
€ 184,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 157,47*
€ 190,06*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
4260424420082
ab € 152,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.