| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03982--01 Herst.-Nr.: 03982--01 EAN/GTIN: 4260424420051 |
| |
|
| | |
| Klein aber effektiv: Die Slashpipe "Mini" sorgt dank ihrer geringen Größe für einen ausgeglichenen Trainingserfolg. Dabei beansprucht die Slashpipe Mini verschiedenen Muskelgruppen und sorgt für eine Fitness Workout, das den Körper bis in den Kern fordert. Sie wollen Ihre Koordination verbessern oder Ihre Ausdauer steigern? Die Slashpipe "Mini" unterstützt Sie dabei und verschafft Ihnen eine besondere Trainingserfahrung. All Ihre Sinne werden bei diesem Training angesprochen. Hören Sie das Wasser in der Röhre rauschen und fühlen Sie die Wellenbewegungen in Ihrer Hand. Die Slashpipe "Mini" findet so auch Einsatz im Physio- und Ergotherapiebereich. Die Kraft des Wassers in konzentrierter Form sorgt für ein ausgewogenes Functional-Training, wann und wo immer Sie wollen. Zum Entspannungs-, Gleichgewichts-, Sensomotorik-, Koordinations- und Krafttraining Trainingsgerät für das Gymnastik- und Fitnesstraining Ideal für Anfänger, Kinder, Frauen und Senioren, Therapeuten und Gruppenfitness Ähnlich dem Training mit einer Langhantel Inkl. Endkappen und Handschlaufen Die Slashpipe "Mini" ist die geballte Kraft des Wassers. Ob für Kinder, Einsteiger oder Anfänger: Die Slashpipe "Mini" hilft Ihnen, Ihre innere Stärke zu finden. Dank ihres leichten Gewichtes und ihrer Kürze, kann die Slashpipe Mini die Wirkung von freien Übungen intensivieren, oder als selbstständige Trainingseinheit genutzt werden. Sie begleitet Sie zu jedem Fitness-Training, da sie sich leicht transportieren lässt. Durch das leuchtend-blaue oder orangefarbene Wasser, ist die Slashpipe "Mini" auch immer ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Durch die integrierten Handschlaufen passt sie sich perfekt Ihrer Hand an. Und nach dem Work-out? Findet die Slashpipe "Mini", durch ihre geringe Größe immer einen freien Platz! Produktdetails: Länge: 120 cm Durchmesser: 6 cm Gewicht: 2250 g Fitnessübungen: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,71* | € 138,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 118,72* | € 145,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|