Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLASHPIPE Single, ø 6x50 cm, Paar, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SLASHPIPE Single, ø 6x50 cm, Paar, Orange
SLASHPIPE Single, ø 6x50 cm, Paar, Orange
SLASHPIPE Single, ø 6x50 cm, Paar, Orange
SLASHPIPE Single, ø 6x50 cm, Paar, Orange
Artikel-Nr.:
     635-03981--19
Hersteller:
     SLASHPIPE
Herst.-Nr.:
     03981--19
EAN/GTIN:
     4260424420020
Suchbegriffe:
entspannung
funktionelles
gleichgewicht
koordination
Die Slashpipe Single: Eine Slashpipe kommt selten allein. Im Duo erhalten Sie zwei Slashpipes, die sich perfekt ergänzen. Durch die voneinander unabhängigen Fließbewegungen des Wassers in den Röhren wird der Körper gleich doppelt beansprucht. Sie wollen ein Workout, das freie Armbewegungen zulässt? Dann freuen Sie sich auf ein Fitness-Training, das Ausdauer, Körperhaltung und Koordination miteinander verbindet. Ihr Körper wird mit allen Sinnen stimuliert. Spüren, sehen und hören Sie, wie das Wasser neue Kräfte in Ihnen weckt. Innovatives Design und funktionelles Training verfließen zu einem außergewöhnlichen Trainingserlebnis. Ideal für den Fitnesssport Zum Entspannungs-, Gleichgewichts-, Sensomotorik-, Koordinations- und Krafttraining Stabilisiert und trainiert den ganzen Körper Für Einsteiger, Therapeuten, Schulter-/Rückenpatienten, Tennis-/Golfarm- Patienten, Senioren Inkl. Handschlaufen und Endkappen Die Slashpipe Single ist die Kleinste unter den Slashpipes. Egal ob einzeln oder als Paar verwendet, die Slashpipe Single ist der Ideale Begleiter auf Ihrem Weg zu einer neuen Art von Fitness. Dank ihrer rutschfesten Handschlaufe und einer Länge von 50 cm, lässt sie sich gut in einer Hand halten. Doch Achtung: Das Wasser hat es in sich! Trotz ihres geringen Gewichtes trägt die Slashpipe Single durch die fließenden Gewichtsverlagerungen zu einem erfolgreichen Core-Training bei. Entdecken Sie noch heute den Spaß und die Möglichkeiten, die das kleine Kraftpaket in sich birgt. Produktdetails: Länge: 50 cm Durchmesser: 6 cm Gewicht: 0,9 kg Paarweise Made in Germany Patentiertes Trainingsgerät Übungsmöglichkeiten: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,71*
€ 161,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,84*
€ 158,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,17*
€ 153,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,41*
€ 148,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.