| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02847 Herst.-Nr.: 02847 EAN/GTIN: 4051086208923 |
| |
|
| | |
| Der Slamball ist das optimale Trainingsgerät für funktionelle, Athletik- und Core-Übungen. Der Slamball eignet sich für Slams und Würfe, wobei er einen geringen Rückprall hat. Hierdurch ergeben sich vielfältige Trainingsmöglichkeiten: Trainieren Sie Schnellkraft, Kraftausdauer oder auch Koordination. Mit seinem Eigengewicht kann er zusätzlich wie ein Medizinball für verschiedenste Übungen eingesetzt werden. Sowohl im Einzeltraining als auch im Mannschafts- und Gruppentraining findet er seine Anwendung. Die griffige und strukturierte Oberfläche ermöglicht einen sicheren Halt, auch bei schweißtreibendem Training. Eine weiche und nachgebende Ballstruktur verhindert das Wegrollen und macht das Handling des Balls noch anspruchsvoller. Der Slamballständer zeichnet sich durch einen breiten und stabilen Fuß aus, wodurch ein sicherer Stand auch bei voller Beladung mit 5 Slamballs gewährleistet wird. Die spezielle Form der einzelnen Halterungen ermöglicht eine einfache und schnelle Entnahme der Bälle. Produkteigenschaften: Strukturierte Oberfläche Weiche Ballstruktur Material: PVC Lieferumfang: 1x Slamball ø 28 cm, 12 kg 1x Slamball ø 28 cm, 15 kg 1x Slamball ø 28 cm, 20 kg 1x Slamball ø 28 cm, 25 kg 1x Slamball ø 28 cm, 30 kg 1x Sport-Tec Slamballständer für 5 Bälle, LxBxH 55x26x140 cm |
| | |
| | | |
| |