Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
GIBBON Slackrack-Set Fitness Edition
Artikel-Nr.:
     635-02497
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     02497
EAN/GTIN:
     4260165871167
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon
Verbinde Spaß und Fitness mit dem einzigartigen GIBBON Fitness SLACKRACK , das überall und unabhängig von Fixpunkten drinnen wie draußen aufgebaut werden kann. Inklusive Stretchband für noch mehr Trainingsmöglichkeiten und einem von professionellen Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern entwickelten Trainingsplan im Posterformat - für maximalen Erfolg. Neben den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist das neue Slackrack ideal für den Einsatz im Fitness und Therapiebereich. Das neue Slackrack hat viele Vorteile. Als dreiteiliges Set kann man das Slackrack wahlweise 2 oder 3 m lang aufbauen. Die Installation und die Handhabung werden durch das neue Design vereinfacht. Die Metalloberflächen sind pulverbeschichtet und hochwertig verarbeitet. Die entnehmbaren Gummifüße bieten sicheren Halt und schonen den Boden. Lieferumfang: Metallgestell Slacklineband (Fitnessline Band) mit vernähter Schlaufe, 4,5 m Ratsche mit Rücksicherung Inkl. Fitness Upgrade (Stretchband, 2 Handgriffe, Übungsposter) Schutzkappen Gebrauchsanleitung Aufbauillustration Produkteigenschaften: Einfacher und schneller Aufbau (Aufbauzeit ca. 15 min.) Sicherheit durch niedrige Aufspannhöhe, abgerundete Kanten und Neoprenschutzkappen Gummierte Füße gegen Verrutschen und Kratzer Kompatibel mit allen Gibbon Slacklines Material: Polyester Ratsche: Rostfreier Stahl Gestell: Rostfreier Stahl Bruchlast: 20 kN Gewicht: 28 kg Belastbar bis 120 kg Aufstellmaße (LxBxH): 200-300x40x32 cm Bandbreite: 5 cm
Weitere Suchbegriffe: slackline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
20
Frei Haus
ab € 299,74*
€ 360,89*
4 Tage
11
€ 6,29*
ab € 332,33*
€ 399,79*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.