Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
GIBBON Slackrack-Set Classic, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-02495
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     02495
EAN/GTIN:
     4260165871174
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon
Auf Grund der großen Nachfrage, präsentieren wir die nächste Generation des Slackrack 300 . Basierend auf dem innovativen Design der Slackrack Fitness Edition, ist das Slackrack Classic auf den Freizeit- und Heimgebrauch ausgerichtet. Flexible Aufbaulängen von 2 bis 3 Metern im Set möglich. Das Slackrack Classic ist auch kompatibel mit dem Slackrack Extension Set und kann somit bis zu einer Länge von 4 Metern erweitert werden. Lieferumfang: Metallgestell Slackline (Classicline Band) mit vernähter Schlaufe 4,5 m Ratsche mit Rücksicherung Schutzkappen Gummifüße Gebrauchsanleitung Aufbauillustration Produkteigenschaften: Einfacher und schneller Aufbau (Aufbauzeit ca. 15 min.) Sicherheit durch niedrige Aufspannhöhe, abgerundete Kanten und Neoprenschutzkappen Gummierte Füße gegen Verrutschen und Kratzer Kompatibel mit allen Gibbon Slacklines Material: Polyester Ratsche: Rostfreier Stahl Gestell: Rostfreier Stahl Bruchlast: 40 kN Gewicht: 28 kg Belastbar bis 120 kg Aufstellmaße (LxBxH): 200-300x40x32 cm inkl. 4,5 m Classic Line Band: Gewicht: 28 kg Breite: 36 cm / Bandbreite: 5 cm Individuelle Aufbaulänge in 2 oder 3 Metern Aufbauzeit: ca. 15 Minuten
Weitere Suchbegriffe: slackline, balancierleine, rack, slackleine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
10
Frei Haus
ab € 309,47*
€ 368,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 312,79*
€ 372,52*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.