Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
TOGU Hüpftier Bonito, Sprungpferd, Hüpfpferd, Sprungtier aufblasbar, Rot
Artikel-Nr.:
     635-02050--03
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     02050--03
EAN/GTIN:
     4006226000028
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
straßenspiele
Das Togu Hüpftier Bonito hat einen hohen Aufforderungscharakter für die Kinder, durch liebevolles Design. zur Förderung der Koordination und Balance zum muskulären Aufbau zum Hüpfen zur Stabilisierung der Wirbelsäule (ideal bei Wachstumsschüben) für viele lustige Spiele geeignet latexfrei Sitzhöhe: 30 cm ausführliches Übungsposter ist im Lieferumfang enthalten belastbar bis 60 kg Maße: (LxH): 55x60 cm Gewicht: ca. 2350 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: hüpfpferd, schaukeltier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
5
€ 5,90*
ab € 31,40*
€ 46,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,12*
€ 56,49*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
966600
ab € 3,25*
Zubehör
Ledraplastic
363675
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.