Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Sport-Tec Jonglierspiel Diabolo, Balancierspiel, Jonglieren, Stäbe, Stabspiel, Stunts Spinner,Akrobatik ø 12 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-02049--01
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     02049--01
EAN/GTIN:
     4051086000381
Suchbegriffe:
Diabolo
Jonglagen
Jonglierbälle
Jonglieren
Durch die Metallspule des Jonglierspiel Diabolo läuft die Schnur besonders leicht. Ideal geeignet zum Jonglieren bei Spiel und Therapie. Spindel mit Außendurchmesser von 12 cm und Höhe von 13 cm inkl. 2 Stäben aus Holz Gewicht Diabolo: 260 g Gewicht Stäbe:  60 g Gesamtgewicht: 320 g Länge Stäbe: ca. 37,5 cm inkl. Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.