|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-9975023 Herst.-Nr.: 2665800000 EAN/GTIN: 4050118715859 |
| |
|
|  |  |
 | Industrie-PC für industrielle Anwendungen Breite: 43,4 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 101,5 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | UV20-B-IPC-1011.01 | Ident Code: | 2665800000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.004,94* | € 1.098,44* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 1.002,72* | € 1.099,00* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.013,72* | € 1.109,53* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.018,18* | € 1.115,48* |  |  |  | | 75 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.207,67* | € 1.324,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|