Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte messing · 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956373
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51266.4K3
EAN/GTIN:
     4044017779043
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA Pendelleuchte 51266.4K3 für den Innenbereich. Abgeblendetes Licht. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 77 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3092 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe messing matt. Lichtstreuender Silikondiffusor. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe weiß. Abmessungen: 1870 x 60 x 23 mm, Gesamtlänge 2000 mm. Schutzklasse: I, Breite: 1870 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Messing, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 69,4 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 1870 mm, Länge: 23 mm, Höhe/Tiefe: 60 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 77 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4430 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51266.4K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 745,21*
€ 852,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 782,69*
€ 898,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 796,67*
€ 905,93*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,46*
€ 1.014,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,49*
€ 1.004,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,34*
€ 966,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,21*
€ 886,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.