Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F2.5-35VSC isolierter Gabelkabelsch uh PVC-isoliert Kabelquers. 1,5 F2.5-35VSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8977963
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA301300R0177
EAN/GTIN:
     5415022405293
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
F2.5-35VSC isolierter Gabelkabelschuh PVC-isoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm² Farbe Blau Kupfer verzinnt Gewindegr. M3.5 Single Crimp VPE 100 AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
F2.5-35VSC
Ident Code:
7TCA301300R0177
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0401*
€ 0,0592*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0441*
€ 0,0644*
63 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0509*
€ 0,0745*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.