| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8973201 Herst.-Nr.: ES-BBC-5-1BK EAN/GTIN: 4063151157500 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder für Energiespeicher, Artikelfamilie: BBC, Steckverbinder, Bauform: Steckverbinder, Material Gehäuse: PA 6.6, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraftanschluss Anschlussart: sonstige, Kategorie: sonstige, geeignet für Rundkabel: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ES-BBC-5-1BK | Ident Code: | 1155597 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,05004* | € 124,93008* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,91008* | € 125,99004* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,61* | € 132,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,12* | € 187,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,25417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|