Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edge Gateway Lokaler Webserver 3G EU Verbindung nur via LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8907022
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EDGEGATELV3GEU
EAN/GTIN:
     8056221075886
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Ethernet, Spannungsart: DC, Anzahl der Kanäle: 4, Leistungsaufnahme: 4 W, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: true, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: true, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Max. Anzahl der Geräte pro Kanal: 15
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
EDGEGATELV3GEU
Ident Code:
1SDA115509R1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.687,58*
€ 1.818,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.756,55*
€ 1.894,87*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,87*
€ 2.254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,15*
€ 2.232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,92*
€ 2.158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,82*
€ 2.116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,55*
€ 2.090,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.