| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8396581 Herst.-Nr.: GSR18V-21 EAN/GTIN: 3165140979412 |
| | |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) Nennspannung: 18 V, Akkukapazität: 2 Ah, Bohrfutter-Spannweite: 1,5...13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 35 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 35 mm, Max. Drehmoment: 55 Nm, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Drehmomenteinstellung: 21...55 Nm, Gewicht ohne Akkupack: 1,2 kg, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...480 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1800 1/min, Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GSR18V-21 | Ident Code: | 06019H1008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |