| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7921477 Herst.-Nr.: EPN650M16/M20 EAN/GTIN: 6417019433530 |
| |
|
| | |
| EPN650M16/M20 Erweiterungsstück M16 auf M20 Kunststoff Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: sonstige, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 20, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 16, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EPN650M16/M20 | Ident Code: | 1SCA103053R1001 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,34* | € 2,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 3,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,44* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|